曜日別特売
1273-6385-M TULTEX 大きいサイズ レインコート TULTEX(タルテックス) 05720168

1273-6385-M TULTEX 大きいサイズ レインコート TULTEX(タルテックス) 05720168
1273-6385-M TULTEX 大きいサイズ レインコート TULTEX(タルテックス) 05720168
1273-6385-M TULTEX 大きいサイズ レインコート TULTEX(タルテックス) 05720168
1273-6385-M TULTEX 大きいサイズ レインコート TULTEX(タルテックス) 05720168
1273-6385-M TULTEX 大きいサイズ レインコート TULTEX(タルテックス) 05720168
1273-6385-M TULTEX 大きいサイズ レインコート TULTEX(タルテックス) 05720168
1273-6385-M TULTEX 大きいサイズ レインコート TULTEX(タルテックス) 05720168
1273-6385-M TULTEX 大きいサイズ レインコート TULTEX(タルテックス) 05720168
1273-6385-M TULTEX 大きいサイズ レインコート TULTEX(タルテックス) 05720168
1273-6385-M TULTEX 大きいサイズ レインコート TULTEX(タルテックス) 05720168
1273-6385-M TULTEX 大きいサイズ レインコート TULTEX(タルテックス) 05720168
1273-6385-M TULTEX 大きいサイズ レインコート TULTEX(タルテックス) 05720168
1273-6385-M TULTEX 大きいサイズ レインコート TULTEX(タルテックス) 05720168

TULTEX 大きいサイズ レインコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色ベージュ
サイズ5L
内容量1枚注文コード05720168品番1273-6385-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,890
販売価格(税別)
¥9,900

TULTEXのレインコートです。
デザイン
雨の日の通勤・通学や自転車での移動に便利なロング丈のレインコート。
ベーシックなデザインで、私服はもちろん制服やスーツにも合わせやすいアイテムです。
背面のファスナーを開閉することでリュックを背負ったまま着用でき、シーンに合わせてシルエットを調節できます。
素材・機能
・耐水圧10,000mmで雨の侵入を抑える高い防水性
・透湿度5,000gでムレによる不快感を軽減
・背面ファスナーを開いてリュックを背負ったまま着用可能
・大きめのフードでヘルメットを装着したまま着用可能
・袖口とフードは調節可能
・再帰反射付きで暗い場所での視認性をサポート
・専用の収納袋付きでコンパクトに持ち運び可能
============
透け感:無し
============
使用シーン
・通勤・通学時の自転車移動や徒歩での雨対策に
・アウトドアやレジャーなど、屋外での急な雨対策に

色
ベージュ
サイズ
5L
肩幅(cm)
64
袖丈(cm)
66
総丈(cm)
121
仕様
防水/防風/軽量コンパクト/リュック対応/ヘルメット対応/再帰反射プリント(袖)/再帰反射テープ(フード)/収納袋付/袖口アジャスター(マジックテープ)/フード(調節ひも有)/フルジップ(マジックテープ有)/サイドポケット(止水ファスナー)
混率(%)
ポリエステル100、裏面TPUラミネート
裾廻り(cm)
174
バスト(cm)
164
アームホール(cm)
70
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿度(g/m2)
5000/24h
袖口(cm)
37

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする