TULTEXのレインコートです。
デザイン
雨の日の通勤・通学や自転車での移動に便利なロング丈のレインコート。
ベーシックなデザインで、私服はもちろん制服やスーツにも合わせやすいアイテムです。
背面のファスナーを開閉することでリュックを背負ったまま着用でき、シーンに合わせてシルエットを調節できます。
素材・機能
・耐水圧10,000mmで雨の侵入を抑える高い防水性
・透湿度5,000gでムレによる不快感を軽減
・背面ファスナーを開いてリュックを背負ったまま着用可能
・大きめのフードでヘルメットを装着したまま着用可能
・袖口とフードは調節可能
・再帰反射付きで暗い場所での視認性をサポート
・専用の収納袋付きでコンパクトに持ち運び可能
============
透け感:無し
============
使用シーン
・通勤・通学時の自転車移動や徒歩での雨対策に
・アウトドアやレジャーなど、屋外での急な雨対策に