曜日別特売
FC-95 燃料ケースレンチ KOTO 05720622

燃料ケースレンチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05720622
品番
FC-95
参考基準価格(税別)¥14,560販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

UDクオンの燃料ケース取り外し作業で活躍する専用レンチ。
樹脂製ケースを割らずに回しやすく、安全で確実な交換作業をサポート。
クロムメッキ仕上げ

材質
炭素鋼
全長(mm)
154
直径(Φmm)
118
質量(g)
270
差込角(sq.)
12.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする