曜日別特売
41229 アルペットSP-2 リターナブル SARAYA(サラヤ) 05721236

アルペットSP-2 リターナブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05721236
品番
41229
参考基準価格(税別)¥13,310販売価格(税込)¥14,018
販売価格(税別)
¥12,980

消防法における危険物の規制を受けないアルコール製剤です。
エタノール濃度:58.8w/w% 。

用途
食品の品質保持や機器類の衛生維持に。
トラスコ品番
176-2062
材質
ボトル:PE/キャップ:PE
幅(mm)
265
高さ(mm)
395
奥行(mm)
265
容量(L)
20
希釈倍率
原液
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※詰替え用コック・ノズルは別売です(品番:51986 コックジョイントA型を使用すると品番:72039 BIB専用マキシコックが使えます)
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする