曜日別特売
M-90B 業務用 90L 黒 LLD 10枚 ワタナベ工業 05721367

M-90B 業務用 90L 黒 LLD 10枚 ワタナベ工業 05721367
M-90B 業務用 90L 黒 LLD 10枚 ワタナベ工業 05721367

業務用 90L 黒 LLD 10枚

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(20袋×10枚)
注文コード
05721367
品番
M-90B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

ごみ容器用、90Lのポリ袋です。
厚み0.05mmで強度が強いです。
黒色なので外から中身が見えません。

トラスコ品番
379-5388
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.05
色
黒
容量(L)
90
縦(mm)
1000
横(mm)
900

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする