※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユピテル
1カメラドライブレコーダー DRY-ST1350c
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05727211
品番
DRY-ST1350c
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
200万画素、2.0インチ液晶搭載、32GBmicroSDカード付属、シガープラグコードを挿せばすぐ使える
用途
前方1カメラ撮影、SDカードメンテナンスフリー(定期的なフォーマット不要)
付属品
5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)×1、ブラケット×1、microSDカード(32GB)×1、取扱説明書・保証書×1
消費電力(W)
5
本体質量(g)
約65(microSDカード含む)
センサー
Gセンサー:有(感度設定可能)
電源電圧(V)
DC12(5入力)
記録方式
通常録画(通常録画、タイムラプス、動体検知) イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画)) 駐車記録(タイムラプス、動体検知)2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×53×33 ※取付ブラケット(テープ貼付)装着時86(高さ)(窓ガラス25°想定の場合)
構成
録画ファイル:30秒、13分45秒3単位
記録媒体
microSDカード(32GB付属) 16~128GB対応(Class10以上)
解像度
最大200万画素:1080P(1920×1080)、720P(1280×720)
保証期間
1年(消耗品は除く)
映像素子
200万画素カラーCMOS
記録ファイル形式
MOV
音声録音
ON/OFF可能
画面サイズ
2.0インチ フルカラーTFT液晶
F値
1.8
フレームレート
27.5コマ/秒、1コマ3/秒
画角
最大記録:対角155°(水平135°、垂直75°)
動作温度範囲(℃)
-10~+60
再生形式
記録映像:Windows標準の「映画&テレビ」
GPS
無
HDR対応
有
注意
※対角155°、Gセンサー搭載、12V車専用、GPS非搭載