REX(レックス)[自動車用品]
ホイールクリーニングブラシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05728882
品番
RXC06-01
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
簡単にホイール部分に付いた泥やダストをきれいに除去します。
用途
洗車用に
全長(mm)
360
質量(g)
185
ブラシ幅(mm)
80
危険物の類別
非危険物
注意
※用途以外使用しない
※色が変わる場合がございます