DSGM-ELR ECOバルブローターリーホースタイプマニホールドセット BBKテクノロジーズ 05735532

ECOバルブローターリーホースタイプマニホールドセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番・高圧圧力計・低圧連成計など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
701-6995
低圧連成計(MPa)
-0.100~5.000
注文コード
05735532
品番
DSGM-ELR
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

サイトグラス付マニホールドの為、冷媒ガスの流れが目視確認できます。
フックにマグネットが備わっており、室外機等の金属部に付けてご使用頂けます。
付属チャージングホースはローターリーECOバルブホースとなっており、スイベル機構を採用しているためマニホールドが左右にふれることなく正面を向いたまま使用できます。
ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。
サービスポート接続側にはECOバルブを装備(青、赤のみ)
ECOバルブはローレット元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけの作業で可能。
ECOバルブ側もスイベル機構によりホースが絡まない構造となります(サービスポートの緩みを防止)。

用途
エアコン取付工事に於ける真空引き、ガスチャージの圧力測定
トラスコ品番
701-6995
ゲージ径(Φmm)
58
低圧連成計(MPa)
-0.100~5.000
付属品
ケースあり(品番:AL-ET)
接続口径
5/16フレア(1/2-20UNF)
対応冷媒種別
R-410A、R-32
高圧連成計(MPa)
-0.100~5.000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする