ECOバルブローターリーホースタイプマニホールドセット
サイトグラス付マニホールドの為、冷媒ガスの流れが目視確認できます。
フックにマグネットが備わっており、室外機等の金属部に付けてご使用頂けます。
付属チャージングホースはローターリーECOバルブホースとなっており、スイベル機構を採用しているためマニホールドが左右にふれることなく正面を向いたまま使用できます。
ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。
サービスポート接続側にはECOバルブを装備(青、赤のみ)
ECOバルブはローレット元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけの作業で可能。
ECOバルブ側もスイベル機構によりホースが絡まない構造となります(サービスポートの緩みを防止)。
- 用途
- エアコン取付工事に於ける真空引き、ガスチャージの圧力測定
- 付属品
- ケースあり(品番:AL-ET)
- トラスコ品番
- 701-6993
- 接続口径
- 5/16フレア(1/2-20UNF)
- 対応冷媒種別
- R-410A、R-32
- ゲージ径(Φmm)
- 58
- 低圧連成計(MPa)
- -0.100~5.000
- 高圧連成計(MPa)
- -0.100~5.000
- 内容量
- 1個
マニホールド の新着商品
カテゴリ



























