曜日別特売
- ニッペ 水性ファインSi Ⅱ つや有り ニッぺ(日本ペイント) 05736110

 

- ニッペ 水性ファインSi Ⅱ つや有り ニッぺ(日本ペイント) 05736110
- ニッペ 水性ファインSi Ⅱ つや有り ニッぺ(日本ペイント) 05736110
- ニッペ 水性ファインSi Ⅱ つや有り ニッぺ(日本ペイント) 05736110
- ニッペ 水性ファインSi Ⅱ つや有り ニッぺ(日本ペイント) 05736110
- ニッペ 水性ファインSi Ⅱ つや有り ニッぺ(日本ペイント) 05736110
- ニッペ 水性ファインSi Ⅱ つや有り ニッぺ(日本ペイント) 05736110
- ニッペ 水性ファインSi Ⅱ つや有り ニッぺ(日本ペイント) 05736110

ニッペ 水性ファインSi Ⅱ つや有り

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1缶(4kg)
注文コード
05736110
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

建築鉄部用水性シリコン系塗料がリニューアル!
ドアノブや手すりなど、人が頻繁に触れる箇所の塗膜の軟化や黒ずみを解消。
集合住宅や公共施設、商業施設、戸建住宅など、多くの人が利用し、手が触れる箇所において、より高い美観維持性能を発揮します。
【ニッペ 水性ファインSi Ⅱの特長】
1.水性鉄部塗装が可能。
2.作業性・仕上がり性が向上。
3.皮脂がなじみにくく、浸透しにくい塗膜になります。
4.優れた耐候性、耐久性を実現。
5.水性塗料で環境にやさしい。
6.塗膜表面の親水化により、外部の汚染に対し、優れた効果を発揮。
7.防藻・防かび効果で美観を維持します。
8.美しいつや。
9.ニッペ推奨 新NDカラー50色をラインナップ。最新トレンドを取り入れた選びやすい設定です。
15kg、4kgの2タイプ
つや有りホワイト、新NDカラー50色よりお選びください。

用途
【用途】
戸建住宅・マンション・ビル・商業施設・工場・倉庫・学校・公共施設など、臭気対策が必要な内外鉄部・木部面
内壁面の新設及び改修塗装
【適用下地】
鉄部、木部、金属系素材、コンクリート、プラスターボードなど、及び左記各種素材面の各種旧塗膜面
各種下塗りを選定することで各種素材への適用が可能です。
【適用下塗り塗料】
1液ファインウレタンU100木部用下塗、水性透明シーラー、パーフェクトプライマー、オーデハイポンプライマー、1液水性デクロ、水性ウッドベースⅡ、1液ハイポンファインデクロ、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、水性シミ止めシーラーⅡ、水性ホワイトシーラー
危険物の類別
非危険物
関連資料:※製品カタログ(2.11MB)取扱説明書:(0.05MB)
注意
※既存塗膜が高弾性塗膜の場合には適用できませんので、ご注意ください。
※詳細(施工上・安全衛生上・取り扱い上の注意事項)につきましては製品カタログ・製品使用説明書などでご確認ください。
※使用量、塗り坪は標準的数値です。被塗物の形状・素地の状態・気象条件などで幅を生じ増減します。
※掲載色見本はWEB版のため実際の塗色と異なる可能性があります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする