曜日別特売
ZK-2409-LB03 バードケイジカート マットブラック バゲジカート 台車 2輪ストッパー付き エルブレイン 05739716

ZK-2409-LB03 バードケイジカート マットブラック バゲジカート 台車 2輪ストッパー付き エルブレイン 05739716
ZK-2409-LB03 バードケイジカート マットブラック バゲジカート 台車 2輪ストッパー付き エルブレイン 05739716
ZK-2409-LB03 バードケイジカート マットブラック バゲジカート 台車 2輪ストッパー付き エルブレイン 05739716
ZK-2409-LB03 バードケイジカート マットブラック バゲジカート 台車 2輪ストッパー付き エルブレイン 05739716
ZK-2409-LB03 バードケイジカート マットブラック バゲジカート 台車 2輪ストッパー付き エルブレイン 05739716
ZK-2409-LB03 バードケイジカート マットブラック バゲジカート 台車 2輪ストッパー付き エルブレイン 05739716
ZK-2409-LB03 バードケイジカート マットブラック バゲジカート 台車 2輪ストッパー付き エルブレイン 05739716
ZK-2409-LB03 バードケイジカート マットブラック バゲジカート 台車 2輪ストッパー付き エルブレイン 05739716

バードケイジカート マットブラック バゲジカート 台車 2輪ストッパー付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05739716
品番
ZK-2409-LB03
参考基準価格(税別)¥217,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800

ホテル・旅館・宿泊施設向けの高級感あふれる業務用ホテルカートです。
バードケージワゴン、バゲージカート、ラゲッジカートとして荷物運搬に最適。
ステンレス製フレームを採用し、サビに強く耐久性に優れています。
静音キャスター仕様のため、ホテルロビーやエントランス、客室フロアでも快適にご利用いただけます。
洗練されたデザインと機能性を兼ね備え、高級ホテルや旅館のロビーをワンランク上の空間へ演出します。
荷物運搬だけでなく、
・ホテルエントランス
・展示会
・商業施設
・結婚式場
・撮影用ディスプレイ
などにも活用されています。
ステンレス製でサビに強い
全周ゴム付きで壁や家具への接触を軽減
静音キャスター採用
高級感のあるバードケージデザイン
組立式
業務用仕様

材質
ステンレススチール
幅(mm)
610
質量(kg)
51
色
【マット】グレー
高さ(mm)
2050
奥行(mm)
1120
色(本体)
マットブラック
注意
※組立式になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする