2108491 バゲジカート 片側ハンドル 台車 マットブラック エルブレイン 05739732

2108491 バゲジカート 片側ハンドル 台車 マットブラック エルブレイン 05739732
2108491 バゲジカート 片側ハンドル 台車 マットブラック エルブレイン 05739732
2108491 バゲジカート 片側ハンドル 台車 マットブラック エルブレイン 05739732
2108491 バゲジカート 片側ハンドル 台車 マットブラック エルブレイン 05739732
2108491 バゲジカート 片側ハンドル 台車 マットブラック エルブレイン 05739732
2108491 バゲジカート 片側ハンドル 台車 マットブラック エルブレイン 05739732
2108491 バゲジカート 片側ハンドル 台車 マットブラック エルブレイン 05739732
2108491 バゲジカート 片側ハンドル 台車 マットブラック エルブレイン 05739732

バゲジカート 片側ハンドル 台車 マットブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05739732
品番
2108491
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

ホテル・旅館・宿泊施設・商業施設向けの業務用ラゲッジカートです。
バゲージカート・ホテルカート・キャリーカートとして荷物運搬に最適。
ステンレス製フレームを採用し、サビに強く耐久性に優れています。
静音キャスター仕様のため、ホテル館内やエントランスでも快適に利用いただけます。

材質
ステンレススチール
幅(mm)
610
質量(kg)
31
色
【マット】グレー
高さ(mm)
990
奥行(mm)
1120
色(本体)
マットブラック
注意
※組立式になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする