- ミエール アキレス 05747967

外観

ミエール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量
1本(30m)
注文コード
05747967
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980

アキレスミエール防虫防炎制電はフラットで紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮するストリップ型ドアカーテンです。消防法施工令第4条の3に基づく消防法の防炎適合品です。工場、倉庫、配送センター等の出入口のカーテンや間仕切りとしてお使いいただけます。
・短冊状のストリップ型ドアカーテン
・消防法施行令第4条の3に適合
・紫外線カットによる防虫効果

用途
フォークリフト等の通過する倉庫等の出入り口等に
厚さ(mm)
2
長さ(m)
30
幅(cm)
30
色相
オレンジ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする