- アキレスミエール耐寒ライン アキレス 05747976

外観

アキレスミエール耐寒ライン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し5日以内出荷とは
厚さ(mm)3
幅(cm)20
内容量1本(30m)注文コード05747976品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
¥93,980

アキレスミエールライン耐寒は高い柔軟性とライン状突起によるべたつき防止により、低温下で使用されるストリップ型ドアカーテンとして適した製品です。通常の冷凍倉庫・冷蔵倉庫や寒冷地でご使用ください。
・短冊状のストリップ型ドアカーテン
・ライン状突起によりベト付き防止
・低温倉庫向けに適した配合

用途
フォークリフト等の通過する倉庫等の出入り口等に
厚さ(mm)
3
幅(cm)
20
長さ(m)
30
色相
透明
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする