アゼアス
NX900
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05748561
品番
NX900
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
表地から裏地や糸、露出するすべて難燃素材を仕様した、難燃ネックウォーマーです。
用途
難燃防護
サイズ
フリー
幅(cm)
27
混率(%)
アラミド98、ナイロン2 ※ナイロンは制電糸
高さ(cm)
26.5
注意
※「鐵火」ワッペンの洗濯耐久性は、製品本体素材の性能とは異なりますのでご注意ください。
※ご使用前に取扱説明書またはパッケージ等に記載の注意事項を必ずご確認ください。メーカーは、製品の不適切な使用に関して、一切の責任を負えないことをあらかじめご了承ください。
※製品の仕様・デザイン・パッケージ等は、予告なく変更になる場合があります。
※信頼できると思われる文献、データ等に基づき作成し、正確な情報を記載するよう努めておりますが、その正確性を保証するものではありません。
※ご購入・ご使用の前に、製品がお客様の用途、使用環境、使用目的等に適しているかどうかを十分に検討し、安全性を確認した上でご使用ください。