82585 押えバッカーNRゴム付 尾崎亀商店 05760601

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

押えバッカーNRゴム付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05760601
品番
82585
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

お好きな長さにカットして、手でコーキングの”ならし”や仕上げに使用できます。柔らかめのEVA樹脂にやや硬いゴムを貼り付けているため、”ならし”はもちろん仕上げにも最適です。

材質
水色:EVA樹脂C-1202、オレンジ色:NRゴム#10
長さ(mm)
1000
幅(mm)
50
厚さ(mm)
水色20×オレンジゴム2
色
水色、オレンジ色

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする