曜日別特売
7DCGW96142【ワケあり】 キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (長寿命/6、7mm厚) 3M(スリーエム) 05765501

7DCGW96142【ワケあり】 キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (長寿命/6、7mm厚) 3M(スリーエム) 05765501
7DCGW96142【ワケあり】 キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (長寿命/6、7mm厚) 3M(スリーエム) 05765501

キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (長寿命/6、7mm厚)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
外径(mm)180
穴径(mm)22.23
厚さ(mm)7
内容量1箱(10枚)注文コード05765501品番7DCGW96142【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥36,350販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)アウトレット
¥27,980¥22,980

製品寿命に特化

用途
より耐久性の求められる重研削作業に
商品状態
�����R����(���g�p�E�p�b�P�[�W�s��)
厚さ(mm)
7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
8500
外径(mm)
180
穴径(mm)
22.23
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
粒度
#36
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする