- 付属品
- 【FMメガセーフパワーステーション】45W高速タイプCケーブル (100cm)、45WタイプCチャージャー、カーシガレットライターアダプター、カーシガレットチャージャー、出力用USBケーブル(iPhoneライトニング/タイプC/マイクロUSB)、合同取扱説明書,【31W防水ソーラーパネル】出力ケーブル(2m),ノートPC用プラグ(6種類),パワーステーション用プラグ(1個),カラビナ(2個),ストラップ(円周120/幅2cm),取扱説明書
- 材質
- 【FMメガセーフパワーステーション】PSE(電気用品安全法)/ABS樹脂,【31W防水ソーラーパネル】ETFE,EVAフィルム,単結晶セル,バックシート,防水布
- 規格
- 【FMメガセーフパワーステーション】171×113×94mm/1.3kg【31W防水ソーラーパネル】(開)897×217×25mm,(閉)220×217×55mm/895g
- 出力
- USB:【FMメガセーフパワーステーション】USB-A(2個)QC3.0、USB-C(1個)PD30W,【31W防水ソーラーパネル】USB-A(5V/3A),USB-C (5V/3A) / DC:【FMメガセーフパワーステーション】12V/5A,【31W防水ソーラーパネル】18V / 純正弦波(2個):【定格】100W【最大】200W
- 入力
- 【DC】12-26V/1.5A
- モード切替
- 【LEDライト】(2回早押し) ON→強→弱→点滅→SOS→OFF
- バッテリー
- リン酸鉄リチウムイオン電池
- 充電時間
- 付属45WタイプCチャージャー:2.5時間 / 31Wソーラーパネル:16時間(晴天時)
- 受信周波数
- 76-108MHz(ワンタッチ自動選局、周波数デジタル表示)
- バッテリー容量(mAh)
- 3.2V/28,000 (89.6Wh)
- 入出力
- USB-C(1個)PD100W
- 安全機能
- ショート(短絡)保護,過充電保護,過放電保護,過電流保護,過負荷保護,過熱保護