曜日別特売
D-TECT 150CNT 【レンタル】ウォールスキャナー BOSCH(ボッシュ) 05800406

【レンタル】ウォールスキャナー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
レンタル日数(日)
延長7
注文コード
05800406
品番
D-TECT 150CNT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

■操作はカンタン、誰が使っても正確な探知が可能■探知結果は一目瞭然。大型液晶ディスプレー採用、日本語表示■暗所での作業に便利、液晶バックライト(照度調整可能)■最大探知深さ150mm

仕様
[最大測定範囲]150mm(モード、使用環境による),[探知精度:中心部]±5mm[深さ精度:乾燥したコンクリート:]±5mm ※母材、使用環境による[深さ精度:湿ったコンクリート]±10mm ※母材、使用環境による[最小測定間隔]40mm[保管温度範囲]-20℃~+70℃
セット内容
本体、取扱説明書(コンクリート探知機 D-TECT 150 CNT)、収納ケース、単3電池×4本
質量(g)
700
電源
単3アルカリ乾電池×4本
使用温度範囲
-10℃~+50℃
連続使用時間
約5時間
オートパワーオフ
工場出荷時5分(設定変更可能)
再生材使用率(%)
9
生分解性プラスチック使用率(%)
20456
再生材使用
使用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする