簡単操作ゼロ点調整・音速調整をするだけで、すぐに使用できます。電源は単3アルカリ乾電池1個AC電源の有無にかかわらず、フィールドで長時間使用できます。小型・軽量本体約150g、探触子約50g(アタッチメント含まず)。探触子交換探触子単体の交換が可能。多用途専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定が可能。オートパワーオフ機能3分以上操作を行わない場合は、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。音速メモリー一度音速を調整すれば、電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。自動動作チェック液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付。