曜日別特売
C-321( JAロート) 【レンタル】PCグラウトフローコーンJA 西日本試験機 05800799

【レンタル】PCグラウトフローコーンJA

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
レンタル日数(日)
延長6
注文コード
05800799
品番
C-321( JAロート)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器です。コーンおよび三脚で一式です。

仕様
[試験用器具]JAロート,[試験規格]土木、(JSCE-F531)
セット内容
漏斗、台
高さ(mm)
381.1
タイプ
20140、JAロート:土木学会規準
内径(Φmm)
上端:100,下端:8
測定対象
PCグラウト
容積
約1,000ml
再生材使用率(%)
48
生分解性プラスチック使用率(%)
20140
再生材使用
使用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする