曜日別特売
SCD-186P-W 充電式サイクロン掃除機 軽量 コードレス スティック&ハンディ アイリスオーヤマ 05801779

 

SCD-186P-W 充電式サイクロン掃除機 軽量 コードレス スティック&ハンディ アイリスオーヤマ 05801779
SCD-186P-W 充電式サイクロン掃除機 軽量 コードレス スティック&ハンディ アイリスオーヤマ 05801779
SCD-186P-W 充電式サイクロン掃除機 軽量 コードレス スティック&ハンディ アイリスオーヤマ 05801779
SCD-186P-W 充電式サイクロン掃除機 軽量 コードレス スティック&ハンディ アイリスオーヤマ 05801779
SCD-186P-W 充電式サイクロン掃除機 軽量 コードレス スティック&ハンディ アイリスオーヤマ 05801779
SCD-186P-W 充電式サイクロン掃除機 軽量 コードレス スティック&ハンディ アイリスオーヤマ 05801779
SCD-186P-W 充電式サイクロン掃除機 軽量 コードレス スティック&ハンディ アイリスオーヤマ 05801779

充電式サイクロン掃除機 軽量 コードレス スティック&ハンディ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05801779
品番
SCD-186P-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

【軽量1.3kg】【自走式パワーヘッド】【サイクロン式】【コードレス】【スティック&ハンディ2Way】
1.3kgに軽量化しさらに使いやすくリニューアル。
様々なゴミを取り逃さずしっかり吸引。パワフルな吸引力とパワーブラシ搭載ですき間のゴミをしっかり掻き出して吸引します。
サイクロン式はカプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
自走式の為、軽い力でヘッドがぐんぐん進みます。
ごみ捨てもワンタッチで取り外しできるので手が汚れず衛生的。ダストカップは丸洗い可能です。
お掃除しにくいすき間などには、アタッチメントのすき間ノズルを取り付けてハンディタイプとして使用可能です。

用途
倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに
クリーナー スティッククリーナー ハンディクリーナー 小型 コンパクト 省スペース 階段掃除 車内清掃

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする