PCZ-A080XP 蒸気レス電気ケトル タイガー魔法瓶 05801876

本体

PCZ-A080XP 蒸気レス電気ケトル タイガー魔法瓶 05801876
PCZ-A080XP 蒸気レス電気ケトル タイガー魔法瓶 05801876

蒸気レス電気ケトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色シルバー
内容量1台注文コード05801876品番PCZ-A080XP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

淹れるたびに、感動。狙ったとこに乱れなく、プロの様なこだわりの注ぎができる、タイガー初のグースネックケトル。
独自設計のノズルと絶妙なバランスが、細く少ない水量から太く勢いのある水量まで正確な注ぎを実現します。
沸とうスピード カップ1杯(約140mL)約45秒。忙しい朝や家事の合間、急な来客時にもすぐに沸かせます。
蒸気レス。蒸気を本体の外に出さないので、蒸気によるやけどのリスクを減らし、置き場所を選びません。

用途
電気ケトル
色
シルバー
質量(kg)
約1.1(本体のみ:約0.8)
容量(L)
0.8
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
約1.3
機能
転倒お湯漏れ防止構造、通電自動オフ、カラだき防止、蒸気レス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
16.9×30.5×21.7(本体のみ:15.8×30.5×19.8)
沸騰時間目安
満水約4分

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする