KO1641J0 デルフィニ ロック 1.0L T-fal(ティファール) 05801971

本体

デルフィニ ロック 1.0L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード05801971品番KO1641J0
参考基準価格(税別)¥5,455販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

スタイリッシュな軽量コンパクト電気ケトル。「転倒してもお湯がこぼれにくい」構造と沸騰時に注ぎ口から蒸気が出にくい「省スチーム設計」で、安全面もしっかり配慮。
カップ1杯分(約140mL) ならスイッチ一つで約1分で沸騰。忙しい朝や急な来客でも大丈夫。飲みたい分だけすぐに沸かすことができます。
フタが取り外せるので、給水やお手入れもカンタン。

用途
電気ケトル
色
ホワイト
容量(mL)
1000
質量(g)
約940
電圧(V)
100
消費電力(W)
1250
コード長さ(m)
約1.1
機能
自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、給湯ロックボタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23×16×19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする