00332151 防災ずきんMT用袋 三和製作所 05803992

防災ずきんMT用袋

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
色ピンク
内容量1個注文コード05803992品番00332151
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

「防災ずきんMT」の収納や汚れ防止に。
防災ずきんを収納したまま学校用イスに取り付け、クッションやざぶとんに使用できます。
便利な名札付き。

色
ピンク
材質
ポリエステル100%
質量(g)
83(包装資材含む)
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:450×320

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする