三和製作所
防災ずきんMT用袋
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
イエロー
イエロー
ピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05804080
品番
00332152
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
「防災ずきんMT」の収納や汚れ防止に。
防災ずきんを収納したまま学校用イスに取り付け、クッションやざぶとんに使用できます。
便利な名札付き。
色
イエロー
材質
ポリエステル100%
質量(g)
83(包装資材含む)
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:450×320