三和製作所
防災ずきんMT
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05804491
品番
00332092
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
生地・中綿は燃えにくい素材を使用。
中綿たっぷり、衝撃にも強い。
ゴムバンドは取り外し簡単。
便利な名札付き。
先生の目線から名前欄が見やすいトップの位置にあります。
材質
表地・裏地・中綿:ポリエステル100%
色
イエロー
質量(g)
360(包装資材含む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:300×60×430