134501 構内用標識 安全+第一(5枚組) 日本緑十字社 05805358

構内用標識 安全+第一(5枚組)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
トラスコ品番734-1223
内容量1組注文コード05805358品番134501
参考基準価格(税別)¥47,500販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

大きな文字で視認性に優れた5枚1セットのスチール製標識です。

用途
当該情報の明示(指示)に。
トラスコ品番
734-1223
縦(mm)
900
横(mm)
900
取付穴径(mm)
4Φ×8ヵ所
仕様
明治山型
材質
スチール
厚さ(mm)
0.5
取付
ボルト止め(ボルト別売)
表示内容
安・全・+・第・一

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする