135501 構内用標識 安全+第一 日本緑十字社 05805376

135501 構内用標識 安全+第一 日本緑十字社 05805376
135501 構内用標識 安全+第一 日本緑十字社 05805376

構内用標識 安全+第一

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05805376
品番
135501
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

視認性に優れ、構内での掲示に最適なスチール製の標識です。

用途
当該情報の明示(指示)に。
仕様
明治山型
トラスコ品番
734-2797
材質
スチール
厚さ(mm)
0.5
取付
ボルト止め(ボルト別売)
縦(mm)
300
横(mm)
1200
表示内容
安全第一
取付穴径(mm)
4Φ×6ヵ所

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする