日本緑十字社
交通標識・構内用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
表示内容
車両進入禁止
バイク置場
徐行・構内徐行厳守
撮影禁止
構内制限速度5
構内制限速度8
構内制限速度10
構内制限速度20
構内禁煙
止まれ・一時停止厳守
白無地
自転車置場
車両進入禁止
駐車場
駐車禁止
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05805392
品番
417025
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
視認性に優れた構内用交通標識です。
標識用ポール(別売)や壁面等に掲示するための穴が上下に2箇所あけられています。
用途
構内用の標識として。
トラスコ品番
734-1247
表示内容
車両進入禁止
仕様
山型
材質
スチール
厚さ(mm)
0.8
取付
ボルト止め(ボルト別売)
縦(mm)
680
横(mm)
400
取付穴径(mm)
10Φ×2ヵ所