日本緑十字社
構内用標識 高さ制限○○M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05805419
品番
135503
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
視認性に優れ、構内での掲示に最適なスチール製の標識です。
用途
当該情報の明示(指示)に。
仕様
明治山型
トラスコ品番
734-1240
材質
スチール
厚さ(mm)
0.5
取付
ボルト止め(ボルト別売)
縦(mm)
300
横(mm)
1200
表示内容
高さ制限・M
取付穴径(mm)
4Φ×6ヵ所