日本緑十字社
道路標識・構内用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
表示内容
駐停車禁止
駐停車禁止
駐停車禁止
P・駐車可
←始まり・終わり
一方通行
制限速度5
制限速度8
制限速度10
制限速度15
制限速度20
制限速度25
制限速度30
大型乗用自動車以外の大型自動車/大型特殊自動車通行止め
徐行SLOW
指定方向外進行禁止矢印(右折可)
指定方向外進行禁止矢印(左折可)
指定方向外進行禁止矢印(直進・右折可)
指定方向外進行禁止矢印(直進・左折可)
指定方向外進行禁止矢印(直進可)
止まれSTOP
無地タイプ(赤フチのみ)
白無地タイプ
警笛鳴らせ
車いすマーク
車両通行止め
車両進入禁止
通行止め
駐車禁止
高さ制限
トラスコ品番
734-1250
734-1250
734-1250
734-1226
734-1230
734-1231
734-1235
734-1238
734-1246
734-1248
734-1255
734-1258
734-1260
734-1262
734-1263
734-1267
734-2743
734-2750
734-2752
734-2753
734-2754
734-2755
734-2762
734-2766
734-2767
734-2770
734-2777
734-2778
734-2783
734-2786
734-2795
全29種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05805638
品番
416315
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
構内専用のスチール製道路標識です。
ポール等に設置するための穴が上下に計2ヵ所開いています。
用途
当該情報の明示(指示)に。
トラスコ品番
734-1250
縦(mm)
600
横(mm)
600
表示内容
駐停車禁止
仕様
山型
材質
スチール
厚さ(mm)
0.8
取付
ボルト止め(ボルト別売)
取付穴径(mm)
10Φ×2ヵ所