日本緑十字社
構内用標識 安全+第一(5枚組)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
734-1254
734-1223
734-1254
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
05805708
品番
134503
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
大きな文字で視認性に優れた5枚1セットのスチール製標識です。
用途
当該情報の明示(指示)に。
トラスコ品番
734-1254
縦(mm)
450
横(mm)
450
取付穴径(mm)
4Φ×4ヵ所
仕様
明治山型
材質
スチール
厚さ(mm)
0.5
取付
ボルト止め(ボルト別売)
表示内容
安・全・+・第・一