日本緑十字社
駐車場関連標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05805821
品番
416502
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
構内専用のスチール製道路標識です。
ポール等に設置するための穴が上下に計2ヵ所開いています。
用途
お客様専用の駐車場に。
仕様
山型
トラスコ品番
734-1268
材質
スチール
厚さ(mm)
0.8
取付
ボルト止め(ボルト別売)
縦(mm)
150
横(mm)
400
表示内容
お客様専用
取付穴径(mm)
10Φ×2ヵ所