日本緑十字社
構内用標識 安全+第一(5枚組)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
トラスコ品番
734-1232
注文コード
05805857
品番
134502
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
大きな文字で視認性に優れた5枚1セットのスチール製標識です。
用途
当該情報の明示(指示)に。
トラスコ品番
734-1232
縦(mm)
600
横(mm)
600
取付穴径(mm)
4Φ×4ヵ所
仕様
明治山型
材質
スチール
厚さ(mm)
0.5
取付
ボルト止め(ボルト別売)
表示内容
安・全・+・第・一