417002 交通標識・構内用 日本緑十字社 05805866

417002 交通標識・構内用 日本緑十字社 05805866
417002 交通標識・構内用 日本緑十字社 05805866

交通標識・構内用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
表示内容構内制限速度8
内容量1枚注文コード05805866品番417002
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

視認性に優れた構内用交通標識です。
標識用ポール(別売)や壁面等に掲示するための穴が上下に2箇所あけられています。

用途
構内用の標識として。
トラスコ品番
734-1265
表示内容
構内制限速度8
仕様
山型
材質
スチール
厚さ(mm)
0.8
取付
ボルト止め(ボルト別売)
縦(mm)
680
横(mm)
400
取付穴径(mm)
10Φ×2ヵ所

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする