00288434 スモークブロック 三和製作所 05815122

00288434 スモークブロック 三和製作所 05815122
00288434 スモークブロック 三和製作所 05815122

スモークブロック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05815122
品番
00288434
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

公称使用時間が国内最長の20分。
緊急時に備えて、常備しやすいコンパクトサイズ。
誰でも簡単に使いこなせるワンタッチ装着。
品質保証期限:5年(アルミ袋未開封時)
(一財)日本消防設備安全センター評定合格品

仕様
【マウス&ノーズ】
セット内容
本体、取扱説明書
材質
フィルター部:耐熱・耐衝撃PE
寸法(mm)
マスク部:50×115×100、ヘッドパッド:85×190
質量(g)
360

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする