HENO2QCSBL ライフハンマー 車載緊急脱出ツール ライフハンマーエボリューション ライフハンマー 05816838

HENO2QCSBL ライフハンマー 車載緊急脱出ツール ライフハンマーエボリューション ライフハンマー 05816838
HENO2QCSBL ライフハンマー 車載緊急脱出ツール ライフハンマーエボリューション ライフハンマー 05816838
HENO2QCSBL ライフハンマー 車載緊急脱出ツール ライフハンマーエボリューション ライフハンマー 05816838
HENO2QCSBL ライフハンマー 車載緊急脱出ツール ライフハンマーエボリューション ライフハンマー 05816838

ライフハンマー 車載緊急脱出ツール ライフハンマーエボリューション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05816838
品番
HENO2QCSBL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

取得の困難なTUVの認定も取得し、世界の自動車メーカー各社に採用され、高い評価をいただいております。
ヘッド部分を押し付けるだけでセラミックハンマーヘッドが飛び出して車の窓ガラスを粉砕できます。
グリップに組み込まれたカッターでシートベルトを切断できます。
専用ホルダーをドアポケットの内側または外側に設置できるので、いざというときにすぐに取り出せます。

用途
緊急時の避難脱出用ハンマー。
材質
ハンマーヘッド:高品質カーボンスチール・カッター:ステンレススチール・グリップ(オレンジ部分):TPE・グリップ(グレー部分):PA67 (ポリマー)
全長(mm)
160
色
オレンジ
質量(g)
242
タイプ
ライフハンマーエボリューション
機能
ベルトカッター機能付
硬さ(Hv)
1140

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする