中性強化液消火器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
薬剤量(kg)3
放射時間約21秒(20℃)
放射距離4~7m(20℃)
内容量1本注文コード05817958品番NNLSE-3S
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

PRTR法非該当、PFOS非含有の消火薬剤を使用した消火器です。
握りをゆるめると放射が止まるストップ付きです。

トラスコ品番
722-5992
高さ(mm)
491
放射時間
約21秒(20℃)
放射距離
4~7m(20℃)
薬剤量(kg)
3
PRTR法
非該当
設計標準使用期限
10年
グリーン購入法
適合
薬剤量(L)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする