”立ち襟チタン肩当半袖空調服[[TMU]] ND111”

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色シルバー
サイズLL
内容量1着注文コード05818089品番ND-111-C06-S4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

汗の気化熱利用の涼しい服です。
半袖タイプ専用バッテリーを使用して長時間・高出力の風を送ります。
低ランニングコストです。

用途
作業用、半袖タイプ
トラスコ品番
135-2005
色
シルバー
サイズ
LL
タイプ
冷却ファン:50
胸囲(cm)
124
材質
エアコンテック(ポリエステル100%)
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
68
注意
※必ずファン、ケーブル、肩当て、電源をはずして洗濯してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする