青木製作所
ドラレコSDカード盗難防止ステー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05818098
品番
OP-A07LSD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
容易にSDカードを取り外しをする事が出来ない為、情報の漏洩や盗難リスクを抑制します。
ドライバーの故意によるSDカードの抜き取りを防止します。
用途
レンタカーやカーシェアリングサービス事業者様向けに。
営業車等を管理するリース会社様などに。
トラスコ品番
703-6504
セット内容
本体、取付けネジ(プラスネジ)
材質
本体:スチール、ネジ:鉄
幅(mm)
44
高さ(mm)
55
奥行(mm)
28
注意
※AMEX-A07シリーズ専用品です、他社製のドライブレコーダーには適合しません。
※取付けには、プラスドライバーが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません