空調服
”立ち襟肩当フルハーネス用空調服[[TMU]] NA313”
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
L
LL
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
05818202
品番
NA-313-C44-S4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
汗の気化熱利用の涼しい服です。
専用バッテリーを使用して長時間・高出力の風を送ります。
低ランニングコストです。
用途
作業用
トラスコ品番
135-8352
サイズ
LL
タイプ
冷却ファン:44
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
54
材質
エアコンテック(ポリエステル100%)
色
ブルー
袖丈(cm)
85
着丈(cm)
68
注意
※必ずファン、ケーブル、肩当て、電源をはずして洗濯してください。