空調服
”立ち襟チタン肩当半袖空調服[[TMU]] ND111”
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバー
シルバー
シルバーチャコール
チャコール
ブルーチャコール
サイズ
L
3L
4L
L
LL
M
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
05818290
品番
ND-111-C06-S3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
汗の気化熱利用の涼しい服です。
半袖タイプ専用バッテリーを使用して長時間・高出力の風を送ります。
低ランニングコストです。
用途
作業用、半袖タイプ
トラスコ品番
135-5132
色
シルバー
サイズ
L
タイプ
冷却ファン:38
胸囲(cm)
120
材質
エアコンテック(ポリエステル100%)
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
66
注意
※必ずファン、ケーブル、肩当て、電源をはずして洗濯してください。