Holts
アンチラストペイント420 プライマー白
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05818649
品番
MH2364
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
車の金属ボディーやアルミ製品の下塗りに最も適しています。
パテ仕上げ面の細かいキズを埋め、密着性・耐久性に優れサビを防ぎます。
補修塗装や、塗り替え時の下塗りとしてもご使用下さい。
トラスコ品番
507-2323
色
プライマー白
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.189L
危険物の性状
非水溶性