アンチラストペイント420 つや消し黒

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05818728
品番
MH2369
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

防錆効果に優れたツヤ消し黒カラーの自動車補修用スプレー塗料です。

トラスコ品番
507-3845
色
つや消し黒
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.18L
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする