初田製作所
中性強化液消火器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
薬剤量(kg)
6
3
6
放射時間
約45秒(20℃)
約21秒(20℃)
約45秒(20℃)
放射距離
4~8m(20℃)
4~7m(20℃)
4~8m(20℃)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05818850
品番
NNLSE-6S
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
PRTR法非該当、PFOS非含有の消火薬剤を使用した消火器です。
握りをゆるめると放射が止まるストップ付きです。
トラスコ品番
722-5991
高さ(mm)
643
放射時間
約45秒(20℃)
放射距離
4~8m(20℃)
薬剤量(kg)
6
PRTR法
非該当
設計標準使用期限
10年
グリーン購入法
適合
薬剤量(L)
6