空調服
”立ち襟チタン肩当フルハーネス用空調服[[TMU]] NA113”
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバー
シルバー
シルバーチャコール
サイズ
L
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
05818929
品番
NA-113-C06-S3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
汗の気化熱利用の涼しい服です。
専用バッテリーを使用して長時間・高出力の風を送ります。
低ランニングコストです。
生地内側にチタン加工。
用途
作業用
トラスコ品番
135-8265
色
シルバー
サイズ
L
タイプ
冷却ファン:38
胸囲(cm)
120
材質
エアコンテック(ポリエステル100%)
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
82
着丈(cm)
66
注意
※必ずファン、ケーブル、肩当て、電源をはずして洗濯してください。