新富士バーナー
ロードマーキング(ライン) ライン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
レモンイエロー
レモンイエロー
黄
幅(mm)
100
70
100
150
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
05819236
品番
RM-510
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
加熱溶着タイプの路面標示材です。
バーナーで加熱し簡単に溶着できます。
耐摩耗強度も高く、はがれにくく、削れにくい標示材です。
用途
駐車場などでのライン施工に。
トラスコ品番
353-9643
幅(mm)
100
色
レモンイエロー
材質
熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
長さ(m)
5