3310030 単管ボード 仙台銘板 05819656

単管ボード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
表示内容車線減少
内容量1個注文コード05819656品番3310030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

単管バリケードに取り付けて使用します。
ワンタッチで取り付けることができます。

用途
単管バリケードに取り付け注意喚起に。
トラスコ品番
818-5559
表示内容
車線減少
材質
本体:発泡ポリエチレン
色
蛍光反射ライムイエロー
高さ(mm)
300
間口(mm)
150
縦(mm)
300
横(mm)
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする