RM-515 ロードマーキング(ライン) ライン 新富士バーナー 05819717

 

RM-515 ロードマーキング(ライン) ライン 新富士バーナー 05819717
RM-515 ロードマーキング(ライン) ライン 新富士バーナー 05819717
RM-515 ロードマーキング(ライン) ライン 新富士バーナー 05819717

ロードマーキング(ライン) ライン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色レモンイエロー
幅(mm)150
内容量1巻注文コード05819717品番RM-515
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

加熱溶着タイプの路面標示材です。
バーナーで加熱し簡単に溶着できます。
耐摩耗強度も高く、はがれにくく、削れにくい標示材です。

用途
駐車場などでのライン施工に。
トラスコ品番
353-9642
幅(mm)
150
色
レモンイエロー
材質
熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
長さ(m)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする